https://www.bdiexpress.com/medias/INDNCHBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJnNE15OHhNRFEzT1RFd01UY3pPVEF6T0M5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2NGMzZjk2ZjBjNmU3YzBiZjkwN2IxY2I5MmQ3MDhlNGIzYjYwMWM4Y2NkNGI5NGRhMGQ3MTcxMTc3YjMyZWJm
NACHI
NACHI
23256EXQKW33 C3
NACHI NACHI
描述
NACHI 23256EXQKW33 C3
Spherical Roller Bearing; 280MM Tapered Bore; 500MM Outside Diameter; 176MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23256EXQKW33 C3
BDI部件号
664462
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23256EXQKW33-C3/p/664462
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
152.135
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH2356 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23256 EW33K C3 BNLZ
重量/磅
335.1
详细描述
Spherical Roller Bearing; 280MM Tapered Bore; 500MM Outside Diameter; 176MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
6.929 英寸 | 176 毫米
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米
适配件件
SNP3256 (Specify bore)英寸 | H2356 (Specify bore)毫米
外径
19.685 英寸 | 500 毫米