https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnM01pOHhNRGN4TVRBd05ERXhPVEEzTUM5SlRrUkRUMDVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEphWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkZTQxNmIyYzhmN2E5NDY5MTlkYzgyMDVlMmYwMjI0MmI3MTAzYjljNTdhY2E0NGZkOTQ4NjkzYzRhMmJkYTNk
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
23264-KM C/3
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 23264-KM C/3
Spherical Roller Bearing; 320MM Tapered Bore; 580MM Outside Diameter; 208MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23264-KM C/3
BDI部件号
214344
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23264-KM-C-3/p/214344
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075178365
重量 / Kilogram
247
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3264 (Specify bore)
拆卸螺母
HM3168
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
544.536
详细描述
Spherical Roller Bearing; 320MM Tapered Bore; 580MM Outside Diameter; 208MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNP3264 (Specify bore)英寸 | H3264 (Specify bore)毫米
孔径
12.598 英寸 | 320 毫米
宽度
8.189 英寸 | 208 毫米
外径
22.835 英寸 | 580 毫米