https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJoaVlTOHhNRE0zTXprMk5USTRNek0xT0M5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxTlVVbDlQVUVWT1gwSlNVMTlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRiYTI4ZjdlZjgwYjc0ZjE0MzYzYjM4YTFlZWNlNDYzZmY2NTdhMGIxNWZmZWQ4ZDEzMTAwZDI2MGE0N2RlZTA
NTN
NTN
23276BL1W33
NTN NTN
描述
NTN 23276BL1W33
Spherical Roller Bearing; 380MM Straight Bore; 680MM Outside Diameter; 240MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23276BL1W33
BDI部件号
1200481
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23276BL1W33/p/1200481
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359286892
重量 / Kilogram
376.93
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
838
详细描述
Spherical Roller Bearing; 380MM Straight Bore; 680MM Outside Diameter; 240MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
9.449 英寸 | 240 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
14.961 英寸 | 380 毫米
外径
26.772 英寸 | 680 毫米