FAG
FAG
23322-AS-M-T41A
FAG FAG
描述
FAG 23322-AS-M-T41A
Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 240MM Outside Diameter; 92.1MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23322-AS-M-T41A
BDI部件号
1142031
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23322-AS-M-T41A/p/1142031
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677894007
重量 / Kilogram
20.154
Product Group - BDI
B04311
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23322AS.M.T41A
重量/磅
46.517
详细描述
Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 240MM Outside Diameter; 92.1MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
3.626 英寸 | 92.1 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
外径
9.449 英寸 | 240 毫米