https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnd1pTOHhNRFV4TXpneE9EWTRNVE0zTkM5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDMyYzBjOGE1Y2M3YzY0M2UwMzkyNjA3Mzk5NmJhZGQyMjMyNDE3MzZjNTMwMjEwYTkyNWViYmJjMzc3YWE5ZTM
NSK
NSK
239/560CAME4P52
NSK NSK
描述
NSK 239/560CAME4P52
Spherical Roller Bearing; 560MM Straight Bore; 750MM Outside Diameter; 140MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
239/560CAME4P52
BDI部件号
24666332
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/239-560CAME4P52/p/24666332
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176812798
重量 / Kilogram
170.387
Product Group - BDI
B04311
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
375.63903
详细描述
Spherical Roller Bearing; 560MM Straight Bore; 750MM Outside Diameter; 140MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
22.047 英寸 | 560 毫米
外径
29.528 英寸 | 750 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
5.512 英寸 | 140 毫米