https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-STR-OPN-BRS-LHGR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa09TOHhNREl4TVRrME56Z3pPVFV4T0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYMDlRVGw5Q1VsTmZURWhIVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA4YzNkNmUzYzJlMmU4ZGU5ZmNiMjU0YjNkMzMyOGQ3MTMzNjFmNGIwNjViOWUwMDc2NjliMmIwNWIwMmNiMmQ
SKF
SKF
239/800 CA/W33VQ424
SKF SKF
描述
SKF 239/800 CA/W33VQ424
Spherical Roller Bearing; 800MM Straight Bore; 1060MM Outside Diameter; 195MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
239/800 CA/W33VQ424
BDI部件号
1248125
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/239-800-CA-W33VQ424/p/1248125
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570417784
重量 / Kilogram
517.82
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
One Piece Cage | P5 Running Accuracy For Inner Ring | P4 Running Accuracy For Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 800MM Straight Bore; 1060MM Outside Diameter; 195MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
41.732 英寸 | 1060 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
31.496 英寸 | 800 毫米
宽度
7.677 英寸 | 195 毫米