

TIMKEN
TIMKEN
23926EMW20
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 23926EMW20
Spherical Roller Bearing; 130MM Straight Bore; 180MM Outside Diameter; 37MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23926EMW20
BDI部件号
20103193
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23926EMW20/p/20103193
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796315488
重量 / Kilogram
2.803
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
6.2
详细描述
Spherical Roller Bearing; 130MM Straight Bore; 180MM Outside Diameter; 37MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
宽度
1.457 英寸 | 37 毫米