https://www.bdiexpress.com/medias/INDNCHBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJoa1ppOHhNRFEzT1RFd01qTXlPRGcyTWk5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmNDBmNzlmN2ZjYmZmZGY5N2Y5ZTJiNmRhYTk4NTZjMGJlYTVhMzM2NWUyNTg0NjY0MGRjMTA4ODg3NjJmMTIx
NACHI
NACHI
23980EXQW33
NACHI NACHI
描述
NACHI 23980EXQW33
Spherical Roller Bearing; 400MM Straight Bore; 540MM Outside Diameter; 106MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23980EXQW33
BDI部件号
665696
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23980EXQW33/p/665696
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
74.465
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23980 EW33 BNLZ
重量/磅
164.02
详细描述
Spherical Roller Bearing; 400MM Straight Bore; 540MM Outside Diameter; 106MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
4.173 英寸 | 106 毫米
孔径
15.748 英寸 | 400 毫米
外径
21.26 英寸 | 540 毫米