https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnell5ODVPVEF6TXpNeE5EUXlOekU0TDBsT1JFTlBUa0pTUjFoWVdGOVRVRWhTWHpKU1YxOVRWRkpmVDFCRlRsOVRWRXhmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDEzYmFmZmMxNGY4ZDY2OWNkZjc0ZWE0OTYyNDM1MjJlYTU0ZjM2MjcxM2ZhZGU2Njg5Y2Y1ZmNlODk1ZDYyMWI
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
24028E
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 24028E
Spherical Roller Bearing; 140MM Straight Bore; 210MM Outside Diameter; 69MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Polymer Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
24028E
BDI部件号
214571
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/24028E/p/214571
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075180153
重量 / Kilogram
8.7
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polymer
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
19.18
详细描述
Spherical Roller Bearing; 140MM Straight Bore; 210MM Outside Diameter; 69MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Polymer Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
8.268 英寸 | 210 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
宽度
2.717 英寸 | 69 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米