https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnMFlTOHhNRFV4TXpneE9URTBNREV5Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmVTFSTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDgwNmI1YjMwMDhhYTFkZmZkNzliY2Q5MTdjMmQwNzBhMmNhOGFiMGU2MDRmMmEzNmFjYzBiOGY3MDA0NzQ2OWQ
NSK
NSK
24036CK30E4
NSK NSK
描述
NSK 24036CK30E4
Spherical Roller Bearing; 180MM Tapered Bore; 100MM Outside Diameter; 280MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
24036CK30E4
BDI部件号
1185149
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/24036CK30E4/p/1185149
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176529641
重量 / Kilogram
22.7
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH24036 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
49.67676
详细描述
Spherical Roller Bearing; 180MM Tapered Bore; 100MM Outside Diameter; 280MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
11.024 英寸 | 280 毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
适配件件
SNW24036 H24036 HA24036 HE24036 (Specify bore)英寸 | H24036 (Specify bore)毫米