https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnNE15OHhNREk1TXpRME1EQTROakEwTmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYmQ0Nzc1NWUxNGNlNmZiNWNjNzJlZDQ1YmZlOGU4Y2Q2MTE4YjI1Mzg4ZWRiNjJmZDA1MDhkODhiODQ0NTQz
NSK
NSK
24040CE4
NSK NSK
描述
NSK 24040CE4
Spherical Roller Bearing; 200MM Straight Bore; 310MM Outside Diameter; 109MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
24040CE4
BDI部件号
1185158
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/24040CE4/p/1185158
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176037078
重量 / Kilogram
30.1
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
24040CE4
重量/磅
30.3
详细描述
Spherical Roller Bearing; 200MM Straight Bore; 310MM Outside Diameter; 109MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
外径
12.205 英寸 | 310 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
4.291 英寸 | 109 毫米