https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-SLT-STL-CG-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJoak5TOHhNRGd5TVRRM056RTNNVEl6TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDFOTVZGOVRWRXhmUTBkZlUwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGQyYWYyNDc0YmEyYWJmMGRkMzg5ZDlkZmNiMDE4YTYxZTNjMTZlMjczMTFmZTFmMjc1NzlmMjBkZDkzMTM3Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-SLT-STL-CG-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJoak5TOHhNRGd5TVRRM056RTNNVEl6TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDFOTVZGOVRWRXhmUTBkZlUwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGQyYWYyNDc0YmEyYWJmMGRkMzg5ZDlkZmNiMDE4YTYxZTNjMTZlMjczMTFmZTFmMjc1NzlmMjBkZDkzMTM3Yg
TIMKEN
TIMKEN
24040EJW841
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24040EJW841
Spherical Roller Bearing; 200MM Straight Bore; 310MM Outside Diameter; 109MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
24040EJW841
BDI部件号
22834152
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/24040EJW841/p/22834152
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796222922
重量 / Kilogram
29.833
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Two Piece Cage | High Performance
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 200MM Straight Bore; 310MM Outside Diameter; 109MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
外径
12.205 英寸 | 310 毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
4.291 英寸 | 109 毫米

