https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnNFlpOHhNRGN4TVRBd05EZzNNamN6TkM5SlRrUkRUMDVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1OGRhMmMyYTY1YWU2YTk5YjI3ZmRiOTMyZGVhMTYxNWNhMmEyYzlkYjAwZTdhY2Y3ZmQ4OTBjMjA2NTUzMzRk
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
24052-K30 C/3
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 24052-K30 C/3
Spherical Roller Bearing; 260MM Tapered Bore; 400MM Outside Diameter; 140MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
24052-K30 C/3
BDI部件号
214654
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/24052-K30-C-3/p/214654
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075181846
重量 / Kilogram
68
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AOH24052 (Specify bore)
拆卸螺母
HM54T
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
149.913
详细描述
Spherical Roller Bearing; 260MM Tapered Bore; 400MM Outside Diameter; 140MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米
外径
15.748 英寸 | 400 毫米
宽度
5.512 英寸 | 140 毫米