https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-BRS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJobVlpOHhNREUwTVRnNE16Z3lOakl3Tmk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxmMmU1ZjA1YWVmM2IwYWIxZjA0MWMwMzliNDA5ZDM0YTQwMzY3ZDdjOGI5MGI0NjhmNDYyMTNiNWFlNjYzNzUw
FAG
FAG
24080-BEA-XL-MB1
FAG FAG
描述
FAG 24080-BEA-XL-MB1 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 400MM Straight Bore; 600MM Outside Diameter; 200MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
24080-BEA-XL-MB1
BDI部件号
1142789
详情
39170.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/24080-BEA-XL-MB1/p/1142789
单价(不含税)
¥39,170.00 / 套
¥90,608.00 / 套 BDIExpress
¥90,608.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054369111507
重量 / Kilogram
197.3
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
24080B.MB
重量/磅
440.917
详细描述
Spherical Roller Bearing; 400MM Straight Bore; 600MM Outside Diameter; 200MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
15.748 英寸 | 400 毫米
宽度
7.874 英寸 | 200 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
23.622 英寸 | 600 毫米