https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-BRS-LHGR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnNE5pOHhNREl4TVRrME9ERTJOekU1T0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5Q1VsTmZURWhIVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkzODg3ZjYyNWE4ZjQ0YjQwYWI0OWE5YjY0OGUzMTYyNzFhZmEyMjJkNzdlMDRmN2ZkYWIzNzgyYzEyYjMzYzU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-BRS-LHGR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnNE5pOHhNREl4TVRrME9ERTJOekU1T0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5Q1VsTmZURWhIVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkzODg3ZjYyNWE4ZjQ0YjQwYWI0OWE5YjY0OGUzMTYyNzFhZmEyMjJkNzdlMDRmN2ZkYWIzNzgyYzEyYjMzYzU
SKF
SKF
24084 ECAK30/C3W33
SKF SKF
描述
SKF 24084 ECAK30/C3W33
Spherical Roller Bearing; 420MM Tapered Bore; 620MM Outside Diameter; 200MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
24084 ECAK30/C3W33
BDI部件号
1248401
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/24084-ECAK30-C3W33/p/1248401
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571456676
重量 / Kilogram
224.8
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AOH24084 (Specify bore)
拆卸螺母
HM88T
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
521.834
详细描述
Spherical Roller Bearing; 420MM Tapered Bore; 620MM Outside Diameter; 200MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
24.409 英寸 | 620 毫米
孔径
16.535 英寸 | 420 毫米
宽度
7.874 英寸 | 200 毫米

