https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJneU1TOHhNRGN4TVRBd016ZzFOamt5Tmk5SlRrUkRUMDVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZRbEphWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkYjk5NWI0ZThiZGZiMGM0MjNjZTJhNWQwZjM3YjdjNDZlYzhiYjFmNGQ3OTMxZTQzNTMzMjUyNDEwZmQ4ZjE5
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
24092 M
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 24092 M
Spherical Roller Bearing; 460MM Straight Bore; 680MM Outside Diameter; 218MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
24092 M
BDI部件号
214693
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/24092-M/p/214693
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075181105
重量 / Kilogram
285
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
628.311
详细描述
Spherical Roller Bearing; 460MM Straight Bore; 680MM Outside Diameter; 218MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
26.772 英寸 | 680 毫米
宽度
8.583 英寸 | 218 毫米
孔径
18.11 英寸 | 460 毫米