https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGSPX-2RW-STR-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI5MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnNVlpOHhNRFV4TXpneU16QXdOamMxTUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDczYjZlMDk3OTg0YzYwOGY3NTc5ZmQ1YWZiYjNmNDkyYjNkYzkxMjk3YzAwZTAwNzE3NjY1N2NlYTVmYTU4ZDc
FAG
FAG
241/600-BEA-XL-MB1
FAG FAG
描述
FAG 241/600-BEA-XL-MB1
Spherical Roller Bearing; 600MM Straight Bore; 980MM Outside Diameter; 375MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
241/600-BEA-XL-MB1
BDI部件号
24583642
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/241-600-BEA-XL-MB1/p/24583642
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054371013257
重量 / Kilogram
1120
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
2469.17734
详细描述
Spherical Roller Bearing; 600MM Straight Bore; 980MM Outside Diameter; 375MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
23.622 英寸 | 600 毫米
外径
38.583 英寸 | 980 毫米
宽度
14.764 英寸 | 375 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米