FAG
FAG
24130-BE-XL-K30
FAG FAG
描述
FAG 24130-BE-XL-K30
Spherical Roller Bearing; 150MM Tapered Bore; 250MM Outside Diameter; 100MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
24130-BE-XL-K30
BDI部件号
1142979
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/24130-BE-XL-K30/p/1142979
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802314007
重量 / Kilogram
18.925
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH4130 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
41.72248
详细描述
Spherical Roller Bearing; 150MM Tapered Bore; 250MM Outside Diameter; 100MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
9.843 英寸 | 250 毫米
适配件件
SNW4130 H4130 HA4130 HE4130 (Specify bore)英寸 | H4130 (Specify bore)毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
宽度
3.937 英寸 | 100 毫米