![24130 CA W33](/medias/INDROLXXXXXX-24130CAW33-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnNU5DOHhNREU1TnpZeE5qQTJOalU1TUM5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZNalF4TXpCRFFWY3pNMTh3TVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI4ZDVjMDc3OWU1ZTgyOTVmY2E3NjZlOWJiNmI2Nzc0NDQ4YzYwM2QzODEzYzAxZmU1M2ZiODU1NGNhYWVhYTM)
![24130 CA W33](/medias/INDROLXXXXXX-24130CAW33-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnNU5DOHhNREU1TnpZeE5qQTJOalU1TUM5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZNalF4TXpCRFFWY3pNMTh3TVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI4ZDVjMDc3OWU1ZTgyOTVmY2E3NjZlOWJiNmI2Nzc0NDQ4YzYwM2QzODEzYzAxZmU1M2ZiODU1NGNhYWVhYTM)
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
24130 CA W33
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 24130 CA W33
Spherical Roller Bearing; 150MM Straight Bore; 250MM Outside Diameter; 100MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
24130 CA W33
BDI部件号
23992291
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/24130-CA-W33/p/23992291
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410076914
重量 / Kilogram
20.1
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
24130 CA W33
制造商内部编号
24130 CA W33
重量/磅
44.31
详细描述
Spherical Roller Bearing; 150MM Straight Bore; 250MM Outside Diameter; 100MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
外径
9.843 英寸 | 250 毫米
宽度
3.937 英寸 | 100 毫米