https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnMFpDOHhNRFV4TXpneE9USTNNVEU1T0M5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDAyOGQzZWMwMTMxZTNjNGNjMjg4ZTU4MGQzZWI2MzdiNzA2YzVkMDE4NTFkNGVlODVjMzhjOWZhZjYzZjYzZg
NSK
NSK
24130C
NSK NSK
描述
NSK 24130C
Spherical Roller Bearing; 150MM Straight Bore; 250MM Outside Diameter; 100MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
24130C
BDI部件号
17757574
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/24130C/p/17757574
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176551611
重量 / Kilogram
20.4
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
42.62779
详细描述
Spherical Roller Bearing; 150MM Straight Bore; 250MM Outside Diameter; 100MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
外径
9.843 英寸 | 250 毫米