24130CAM https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnMU5DOHhNRFV4TXpneE9UUTJOemd3Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2IzOGVkMWU2OTYzMmIyNDcxNWUwMzYzODY2MDA1YWU4N2IzYWI2YjUyZmU1YjE5NGViZDQzNWJkMmY5OWQ1Yg
17757575 球面滚子轴承 

NSK NSK

24130CAM

描述

NSK 24130CAM

Spherical Roller Bearing; 150MM Straight Bore; 250MM Outside Diameter; 100MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable

制造商部件号

24130CAM

BDI部件号
17757575

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176551628
重量 / Kilogram
20.4
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
42.62779
详细描述
Spherical Roller Bearing; 150MM Straight Bore; 250MM Outside Diameter; 100MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
外径
9.843 英寸 | 250 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
宽度
3.937 英寸 | 100 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新