https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJobFpDOHhNRFF4T0RZNE5ERTJOakUzTkM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzN2NlOTc3YzIzOTEyOTBmN2FkMDJmM2I5Mzg3ZTM3MDQ3MGY0NzFlOTk5OGRiYTM4MTZiNjc1ZDg0YWEzZTUz
NSK
NSK
24134CK30E4
NSK NSK
描述
NSK 24134CK30E4
Spherical Roller Bearing; 170MM Tapered Bore; 280MM Outside Diameter; 109MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
24134CK30E4
BDI部件号
1185229
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/24134CK30E4/p/1185229
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176068300
重量 / Kilogram
26.4
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH24134 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
24134CK30E4
重量/磅
26.6
详细描述
Spherical Roller Bearing; 170MM Tapered Bore; 280MM Outside Diameter; 109MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
宽度
4.291 英寸 | 109 毫米
外径
11.024 英寸 | 280 毫米