https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-STR-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJnek9DOHhNREl4TVRrME5UQTROekF3Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYekpUVEY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDAxYzI1ODc5N2UwMmUxN2QxMWE5NGY0MmVjM2RlODMyYTBkM2MxNjI1OTVkN2U3MTczNjA2MDEyMGRkY2VjOQ
SKF
SKF
24136-2CS5/C4GEM
SKF SKF
描述
SKF 24136-2CS5/C4GEM
Spherical Roller Bearing; 180MM Straight Bore; 300MM Outside Diameter; 118MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
24136-2CS5/C4GEM
BDI部件号
1248501
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/24136-2CS5-C4GEM/p/1248501
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
2 Seals
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
70 to 100 Percent Filled With LGHB 2 Grease
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
77.823
详细描述
Spherical Roller Bearing; 180MM Straight Bore; 300MM Outside Diameter; 118MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Not Relubricatable
外径
11.811 英寸 | 300 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
4.646 英寸 | 118 毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米