https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-24136CAW33-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJoaFppOHhNREU1TnpVeU5USXpNelk1TkM5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZNalF4TXpaRFFWY3pNMTh3TVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVlYzU2ZmFjYWU5YmRkZWE4ZWM4ZjljMWI5ODE4YjZjMzY0ZTUyY2IyMGZiNjM3OGIyZDQ1Nzc0NDk2NGJlYTQ
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
24136 CA W33
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY 24136 CA W33 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 180MM Straight Bore; 300MM Outside Diameter; 118MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
24136 CA W33
BDI部件号
23991483
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/24136-CA-W33/p/23991483
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410077027
重量 / Kilogram
33.799
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
24136 CA W33
制造商内部编号
24136 CA W33
重量/磅
74.52
详细描述
Spherical Roller Bearing; 180MM Straight Bore; 300MM Outside Diameter; 118MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
外径
11.811 英寸 | 300 毫米
宽度
4.646 英寸 | 118 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米