FAG
FAG
24164-BE-XL-K30
FAG FAG
描述
FAG 24164-BE-XL-K30
Spherical Roller Bearing; 320MM Tapered Bore; 540MM Outside Diameter; 218MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
24164-BE-XL-K30
BDI部件号
20618120
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/24164-BE-XL-K30/p/20618120
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802627268
重量 / Kilogram
196.5
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH4164 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
433.20835
详细描述
Spherical Roller Bearing; 320MM Tapered Bore; 540MM Outside Diameter; 218MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
12.598 英寸 | 320 毫米
适配件件
SNW4164 H4164 HA4164 HE4164 (Specify bore)英寸 | H4164 (Specify bore)毫米
外径
21.26 英寸 | 540 毫米
宽度
8.583 英寸 | 218 毫米