FAG
FAG
24180-BE-XL-K30-C3
FAG FAG
描述
FAG 24180-BE-XL-K30-C3
Spherical Roller Bearing; 400MM Tapered Bore; 650MM Outside Diameter; 250MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
24180-BE-XL-K30-C3
BDI部件号
24858200
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/24180-BE-XL-K30-C3/p/24858200
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054369642780
重量 / Kilogram
312
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH4180 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
687.84226
详细描述
Spherical Roller Bearing; 400MM Tapered Bore; 650MM Outside Diameter; 250MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
25.591 英寸 | 650 毫米
宽度
9.843 英寸 | 250 毫米
适配件件
SNW4180 H4180 HA4180 HE4180 (Specify bore)英寸 | H4180 (Specify bore)毫米
孔径
15.748 英寸 | 400 毫米