FAG
FAG
FAG 22326-E1-K
FAG FAG
描述
FAG 22326-E1-K ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 130MM Tapered Bore; 280MM Outside Diameter; 93MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22326-E1-K
BDI部件号
1140111
详情
2547.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-22326-E1-K/p/1140111
单价(不含税)
¥2,547.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677833259
重量 / Kilogram
26.709
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX2326 (Specify bore)
拆卸螺母
KM29
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22326E1K
重量/磅
60.494
详细描述
Spherical Roller Bearing; 130MM Tapered Bore; 280MM Outside Diameter; 93MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
11.024 英寸 | 280 毫米
适配件件
SNW126 H2326 HA2326 HE2326 (Specify Bore)英寸 | H2326 (Specify bore)毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
宽度
3.661 英寸 | 93 毫米


