https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaU1pOHhNREUwTWpBM09UWTRNRFUwTWk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5ZTlmNGVhNjkyZGRmZWI5ZDk1Y2FhYzlmNjViODNmNWNkNzMyNmRjOWM3YzFlY2VlYzdkMTc4ZmYyMGNiMTY4
FAG
FAG
FAG 23028E1A.K.M
FAG FAG
描述
FAG 23028E1A.K.M ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 140MM Tapered Bore; 210MM Outside Diameter; 53MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23028-E1A-K-M
BDI部件号
1140531
详情
637.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-23028E1A-K-M/p/1140531
单价(不含税)
¥637.00 / 套
¥2,957.00 / 套 BDIExpress
¥2,957.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677827739
重量 / Kilogram
6.1
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX3028 (Specify bore)
拆卸螺母
KM30
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23028E1AK.M
重量/磅
13.448
详细描述
Spherical Roller Bearing; 140MM Tapered Bore; 210MM Outside Diameter; 53MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW3028 H3028 HA3028 HE3028 (Specify Bore)英寸 | H3028 (Specify bore)毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
宽度
2.087 英寸 | 53 毫米
外径
8.268 英寸 | 210 毫米