https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGSPX-2RW-STR-OPN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQwODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnek5TOHhNRFV4TXpneU1qRTFORGM0TWk5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmVTFSTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDIyZWJmNmY5YzgzOGQzODhjMTYxMjg0M2ExMmM0ZTE3NjIyNTY1MzAyZjlhNTQxYmRlMzYyOGNlZmRlZGU1OGI
FAG
FAG
FAG 24128E1
FAG FAG
描述
FAG 24128-BE-XL ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 140MM Straight Bore; 225MM Outside Diameter; 85MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
24128-E1
BDI部件号
1142949
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-24128E1/p/1142949
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802299984
重量 / Kilogram
12.799
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
28.21696
详细描述
Spherical Roller Bearing; 140MM Straight Bore; 225MM Outside Diameter; 85MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米
宽度
3.346 英寸 | 85 毫米