https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-STR-2SL-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJneE15OHhNRE15TURnNE5qTXpNelEzTUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxTlVVbDh5VTB4ZlUxUk1YMUpNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkM2FlN2Q3Y2IzZWJiMjNiMGU1ZjQxNDI2NzVhMTUzZTBkMTFiYWRhYjQwMzZhZGI4YzczODRlNjZmZjAyNGNk
NTN
NTN
LH-W22211BLLC3
NTN NTN
描述
NTN LH-W22211BLLC3
Spherical Roller Bearing; 55MM Straight Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
LH-W22211BLLC3
BDI部件号
17148156
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LH-W22211BLLC3/p/17148156
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314575437
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
2 Seals
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Wide Series
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
1.83
详细描述
Spherical Roller Bearing; 55MM Straight Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米