https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJoall5OHhNRFU0TnpFM01EZzJOVEU0TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVlMDYzOWQ0OGYxZGYxMDE4NTA5OTkwOGFhMzYxMzg2MzFjNDhjZTZiMjdlZTczOTVkOGY4ODQxZmU0MTA4NTM
NTN
NTN
MX-W22211BLLKC3
NTN NTN
描述
NTN MX-W22211BLLKC3
Spherical Roller Bearing; 55MM Tapered Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
MX-W22211BLLKC3
BDI部件号
1224145
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MX-W22211BLLKC3/p/1224145
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.201
Product Group - BDI
M06288
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
2 Seals
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX311 (Specify bore)
拆卸螺母
KM12
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Wide Series
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
2.652
详细描述
Spherical Roller Bearing; 55MM Tapered Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
适配件件
SNW11 H311 HA311 HE311 (Specify Bore)英寸 | H311 (Specify bore)毫米