https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-TPD-2SL-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJnMFpTOHhNRE15TVRrMk9EQXpOemt4T0M5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxUlFSRjh5VTB4ZlUxUk1YMUpNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjNjA2YmVjN2M1NTA4MzE1NzhmNTI4YThhNTBlOTllZDBjMWJlOGNmZTgzOTA0OTBkYTc3MmJjMDgyZmI0NDRm
NTN
NTN
MX-W22222EALLKW33C3
NTN NTN
描述
NTN MX-W22222EALLKW33C3
Spherical Roller Bearing; 110MM Tapered Bore; 200MM Outside Diameter; 53MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
MX-W22222EALLKW33C3
BDI部件号
17148368
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MX-W22222EALLKW33C3/p/17148368
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359804171
重量 / Kilogram
8.14
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
2 Seals
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX3122 (Specify bore)
拆卸螺母
KM24
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Wide Series | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
18.7
详细描述
Spherical Roller Bearing; 110MM Tapered Bore; 200MM Outside Diameter; 53MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
适配件件
SNW22 H322 HA322 HE322 (Specify bore)英寸 | H322 (Specify bore)毫米
宽度
2.087 英寸 | 53 毫米