

NSK
NSK
NSK 22217EAKE4
NSK NSK
描述
NSK 22217EAKE4 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 85MM Tapered Bore; 150MM Outside Diameter; 36MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22217EAKE4
BDI部件号
1184070
详情
396.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NSK-22217EAKE4/p/1184070
单价(不含税)
¥396.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176411366
重量 / Kilogram
2.54
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX317 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22217EAKE4
重量/磅
2.6
详细描述
Spherical Roller Bearing; 85MM Tapered Bore; 150MM Outside Diameter; 36MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
适配件件
SNW17 H317 HA317 HE317 (Specify Bore)英寸 | H317 (Specify bore)毫米