对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

NSK 22322EAKE4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJoallpOHhNRGcyTURFMk1URXpPRGN4T0M5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NWQ5OTMwOTVjNThhYjNjODgyMzFiZjJiMmMyNWI5NTEwZjUxZDkzNWY0YjgzMjI0MWFlMmNkMjQyNjRiNjk5
1184360 球面滚子轴承 

NSK NSK

NSK 22322EAKE4

描述

NSK 22322EAKE4 ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 110MM Tapered Bore; 240MM Outside Diameter; 80MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22322EAKE4

BDI部件号
1184360

详情

1890.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥1,890.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 2

全球库存

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176416330
重量 / Kilogram
17.5
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX2322 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22322EAKE4
重量/磅
18.4
详细描述
Spherical Roller Bearing; 110MM Tapered Bore; 240MM Outside Diameter; 80MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW122 H2322 HE2322 (Specify Bore)英寸 | H2322 (Specify bore)毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
9.449 英寸 | 240 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新