https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJobFpDOHhNRFF4T0RZNE5ERTJOakUzTkM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzN2NlOTc3YzIzOTEyOTBmN2FkMDJmM2I5Mzg3ZTM3MDQ3MGY0NzFlOTk5OGRiYTM4MTZiNjc1ZDg0YWEzZTUz
NSK
NSK
NSK 23030CDKE4S11 中国
NSK NSK
描述
NSK 23030CDKE4S11 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 150MM Tapered Bore; 225MM Outside Diameter; 56MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23030CDKE4
BDI部件号
1184507
详情
883.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NSK-23030CDKE4S11-%E4%B8%AD%E5%9B%BD/p/1184507
单价(不含税)
¥883.00 / 套
¥2,135.00 / 套 BDIExpress
¥2,135.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176008801
重量 / Kilogram
7.9
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX3030 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23030CDKE4
重量/磅
7.75
详细描述
Spherical Roller Bearing; 150MM Tapered Bore; 225MM Outside Diameter; 56MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
宽度
2.205 英寸 | 56 毫米
适配件件
SNW3030 H3030 HA3030 HE3030 (Specify Bore)英寸 | H3030 (Specify bore)毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米