MCGILL
MCGILL
SB 22207K C3 W33 SS
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL SB 22207K C3 W33 SS
Spherical Roller Bearing; 35MM Tapered Bore; 72MM Outside Diameter; 23MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
SB 22207K C3 W33 SS
BDI部件号
344259
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SB-22207K-C3-W33-SS/p/344259
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166002381
重量 / Kilogram
0.431
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
2 Seals
滚动体列数
Single Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
307266000
重量/磅
0.95
详细描述
Spherical Roller Bearing; 35MM Tapered Bore; 72MM Outside Diameter; 23MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW07 H307 HA307 HE307 HS307 (Specify bore)英寸 | H307 (Specify bore)毫米
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米