https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGBRGXXX-SPHR-1RW-STR-1SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJoa09TOHhNRGN4TVRBd05UQTJPVE0wTWk5SlRrUk5RMGRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZVMVJTWHpGVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFiODNkOTVlNjcwY2NjNjMxYTY2ZDk4NjVmYmYxN2FiNWM2NzI4NDk4YTA3MDQ2MGRhMTJhOWFjOWM3N2JhY2Q
MCGILL
MCGILL
SB 22216 C3 W33 YS
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL SB 22216 C3 W33 YS
Spherical Roller Bearing; 80MM Straight Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 1 Seal Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
SB 22216 C3 W33 YS
BDI部件号
344415
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SB-22216-C3-W33-YS/p/344415
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166006013
重量 / Kilogram
2.088
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
1 Seal
滚动体列数
Single Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
316665000
重量/磅
4.6
详细描述
Spherical Roller Bearing; 80MM Straight Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 1 Seal Enclosure; Relubricatable
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
宽度
1.299 英寸 | 33 毫米