https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGBRGXXX-SPHR-1RW-STR-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJobE55OHhNRGN4TVRBd05UUTJNalUxT0M5SlRrUk5RMGRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwODkwZDhiNGRiZWVlM2IzM2M0Zjg5Nzg5YjRlZjI0ZTI1ZDhiYTBmZWUzNDU5YWVlYzljMDk0ZTdiOWY0M2Mw
MCGILL
MCGILL
SB 22222 C3 W33
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL SB 22222 C3 W33
Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 200MM Outside Diameter; 53MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
SB 22222 C3 W33
BDI部件号
344504
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SB-22222-C3-W33/p/344504
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166007782
重量 / Kilogram
7.219
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Single Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
322064000
重量/磅
15.9
详细描述
Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 200MM Outside Diameter; 53MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
2.087 英寸 | 53 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米