https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGXXXXXX-0610206000-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJneE9DOHhNREU1TnpRd05USXdORFV4TUM5SlRrUk5RMGRZV0ZoWVdGaGZNRFl4TURJd05qQXdNRjh3TVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGMxNTFkNmZjODBhMTRkNDUwMjNkNGQ5N2I4YWIyYjJhMWNlZDYzY2NjN2FlYWFkODJjNDAzNDU1YzIzYjliY2U
MCGILL
MCGILL
SB 22310K W33 SS
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL SB 22310K W33 SS
Spherical Roller Bearing; 50MM Tapered Bore; 110MM Outside Diameter; 40MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
SB 22310K W33 SS
BDI部件号
23982737
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SB-22310K-W33-SS/p/23982737
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166009991
重量 / Kilogram
1.969
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
2 Seals
滚动体列数
Single Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
SB 22310K W33 SS
制造商内部编号
0610206000
重量/磅
4.34
详细描述
Spherical Roller Bearing; 50MM Tapered Bore; 110MM Outside Diameter; 40MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米