MCGILL
MCGILL
SB 22316 C3 W33 SS
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL SB 22316 C3 W33 SS
Spherical Roller Bearing; 80MM Straight Bore; 170MM Outside Diameter; 58MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
SB 22316 C3 W33 SS
BDI部件号
344668
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SB-22316-C3-W33-SS/p/344668
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166011567
重量 / Kilogram
6.311
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
2 Seals
滚动体列数
Single Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
616066000
重量/磅
13.9
详细描述
Spherical Roller Bearing; 80MM Straight Bore; 170MM Outside Diameter; 58MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
宽度
2.283 英寸 | 58 毫米