https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-STL-CG-EJW33-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJoaE15OHhNRGd5TkRBd01qWTVPVEk1TkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDFOVVRGOURSMTlGU2xjek0xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4NjRhOWM4NGUwZGQ3ZWQ3YzgxMDIyMmEyYzUxYTE3ZmE1NmM4NDU5NzgzYWI2Yzk2ZjNkNTBmYWE2ZjFjOThh
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-STL-CG-EJW33-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJoaE15OHhNRGd5TkRBd01qWTVPVEk1TkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDFOVVRGOURSMTlGU2xjek0xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4NjRhOWM4NGUwZGQ3ZWQ3YzgxMDIyMmEyYzUxYTE3ZmE1NmM4NDU5NzgzYWI2Yzk2ZjNkNTBmYWE2ZjFjOThh
TIMKEN
TIMKEN
TIMKEN 23140EJW33
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 23140EJW33 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 200MM Straight Bore; 340MM Outside Diameter; 112MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23140EJW33
BDI部件号
20351935
详情
3855.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TIMKEN-23140EJW33/p/20351935
单价(不含税)
¥3,855.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796312944
重量 / Kilogram
40.755
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 200MM Straight Bore; 340MM Outside Diameter; 112MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
外径
13.386 英寸 | 340 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
4.409 英寸 | 112 毫米

