https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-TPD-OPEN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmhpWlM4eE1EYzNNREV6T1Rjd09UUTNNQzlKVGtST1ZFNUNVa2RZV0ZoZlUxQmZNbEpYWDFSUVJGOVBVRVZPWDBKU1UxOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2E3MTI3M2ZmMjU3NWI3YjIzYTY3ZDc3YzcxZTMwZDY2MmQ0NDc5NmY4YTg3NDdjMDg2YzU4ZDUxOGExZmI4Yw
NTN
NTN
TS2-23288BL1KC4
NTN NTN
描述
NTN TS2-23288BL1KC4
Spherical Roller Bearing; 440MM Tapered Bore; 790MM Outside Diameter; 280MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
TS2-23288BL1KC4
BDI部件号
17149754
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TS2-23288BL1KC4/p/17149754
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359203875
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX3288 (Specify bore)
拆卸螺母
HN96
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | High Temperature upto 160 Deg C
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
1280
详细描述
Spherical Roller Bearing; 440MM Tapered Bore; 790MM Outside Diameter; 280MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
17.323 英寸 | 440 毫米
外径
31.102 英寸 | 790 毫米
适配件件
SNP3288 (Specify bore)英寸 | H3288 (Specify bore)毫米
宽度
11.024 英寸 | 280 毫米