https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-TPD-OPEN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJnM1lTOHhNRFV3TmprNU5EUTFNRFEyTWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxUlFSRjlQVUVWT1gwSlNVMTlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI1MTVlMmQ4ODQ1ZGU1YWJjNjkwYWNmYTkxNDBiZTYwNTE4ZDU4ZDMzNjBmZTBlYzk3ZGQyNmYwMDY3MDk0Mjg
NTN
NTN
TS2-6E-23264BL1K#01
NTN NTN
描述
NTN TS2-6E-23264BL1K#01
Spherical Roller Bearing; 320MM Tapered Bore; 580MM Outside Diameter; 208MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
TS2-6E-23264BL1K#01
BDI部件号
17149777
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TS2-6E-23264BL1K%2301/p/17149777
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314466865
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3264 (Specify bore)
拆卸螺母
HN70
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | High Temperature upto 160 Deg C
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
520
详细描述
Spherical Roller Bearing; 320MM Tapered Bore; 580MM Outside Diameter; 208MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
8.189 英寸 | 208 毫米
孔径
12.598 英寸 | 320 毫米
适配件件
SNP3264 (Specify bore)英寸 | H3264 (Specify bore)毫米
外径
22.835 英寸 | 580 毫米