https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-TPD-OPEN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJnMVl5OHhNRE15TVRrMk9EUTVOalkzTUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxUlFSRjlQVUVWT1gwSlNVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2NkYzA5ODczYjE2ZDk5ZjJhZDYyNzg4NDY1MTQxNzNlZDY2Y2ZiZTY5MjdiNTQ5YTA5ZWFiMmQ0NWJjZmYxZQ
NTN
NTN
TS3-238/850X1L1K
NTN NTN
描述
NTN TS3-238/850X1L1K
Spherical Roller Bearing; 850MM Tapered Bore; 1030MM Outside Diameter; 136MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
TS3-238/850X1L1K
BDI部件号
17149996
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TS3-238-850X1L1K/p/17149996
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314576786
重量 / Kilogram
222
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
适配件件号-毫米
H38/850 (Specify bore)
退卸套
AH38/850 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | High Temperature upto 200 Deg C
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 850MM Tapered Bore; 1030MM Outside Diameter; 136MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
外径
40.551 英寸 | 1030 毫米
孔径
33.465 英寸 | 850 毫米
宽度
5.354 英寸 | 136 毫米