https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-TPD-2SL-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJnMFpTOHhNRE15TVRrMk9EQXpOemt4T0M5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxUlFSRjh5VTB4ZlUxUk1YMUpNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjNjA2YmVjN2M1NTA4MzE1NzhmNTI4YThhNTBlOTllZDBjMWJlOGNmZTgzOTA0OTBkYTc3MmJjMDgyZmI0NDRm
NTN
NTN
WA22218BLLSKC3
NTN NTN
描述
NTN WA22218BLLSKC3
Spherical Roller Bearing; 90MM Tapered Bore; 160MM Outside Diameter; 40MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
WA22218BLLSKC3
BDI部件号
1237834
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/WA22218BLLSKC3/p/1237834
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359781670
重量 / Kilogram
5.66
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
2 Seals
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX318 (Specify bore)
拆卸螺母
KM20
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
7.56
详细描述
Spherical Roller Bearing; 90MM Tapered Bore; 160MM Outside Diameter; 40MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
适配件件
SNW18 H318 HA318 HS318 (Specify bore)英寸 | H318 (Specify bore)毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米