https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGSPX-2RW-STR-2SL-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJoall5OHhNRFkxTURJd056azNOelV3TWk5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOHlVMHhmVTFSTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDgxMzkyODE0ODM2MWQ1OGQ2YmRkZjgwYmFhMmZhZWIyMjZjNTRhM2JlZDE3NTg1NDVmNzkyYTM4OGFiYTJkMzU
FAG
FAG
WS22218-E1-XL-2RSR
FAG FAG
描述
FAG WS22218-E1-XL-2RSR ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 90MM Straight Bore; 160MM Outside Diameter; 48MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
WS22218-E1-XL-2RSR
BDI部件号
20617586
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/WS22218-E1-XL-2RSR/p/20617586
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364353704
重量 / Kilogram
3.787
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
2 Seals
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
8.34891
详细描述
Spherical Roller Bearing; 90MM Straight Bore; 160MM Outside Diameter; 48MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
宽度
1.89 英寸 | 48 毫米