https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGSPX-2RW-TPD-2SL-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJoak5pOHhNRFkwT1RNME5qYzJPRGt5Tmk5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOHlVMHhmVTFSTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGNhZDM5NWU2YWE5ZjQwOGIzODY1MDU1NzAwNzRjNDE5ZGMyYWFlZTFmNTAyNzEwMzllZjBmYmE2NDQxYWM1NjU
FAG
FAG
WS22222-E1-XL-K-2RSR-C3
FAG FAG
描述
FAG WS22222-E1-XL-K-2RSR-C3
Spherical Roller Bearing; 110MM Tapered Bore; 200MM Outside Diameter; 63MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
WS22222-E1-XL-K-2RSR-C3
BDI部件号
24861146
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/WS22222-E1-XL-K-2RSR-C3/p/24861146
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054368288521
重量 / Kilogram
7.74
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
2 Seals
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3122-T (Specify Bore)
拆卸螺母
KM22
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
17.06378
详细描述
Spherical Roller Bearing; 110MM Tapered Bore; 200MM Outside Diameter; 63MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW3122-T H3122-T HA3122-T HE3122-T (Specify bore)英寸 | H3122-T (Specify Bore)毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
宽度
2.48 英寸 | 63 毫米