281028 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21433525-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmhqTUM4eE1EYzJPREV4T0RFMU16STBOaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qRTBNek0xTWpWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxZjM0NmY5OTgyNzg5OTRlMzczNWVjYWFjNzQ3ZWIxODk2OWQ1OGNjZTA1ZTgzZjkxYjJjYjUyNDNjZDU5MTI1
21433525 非推力滚针轴承 

BERLISS BEARING BERLISS BEARING

281028

描述

BERLISS BEARING 281028

Needle Bearing Roller Assembly; 1-3/4" X 3" X 1-3/4"

制造商部件号

281028

BDI部件号
21433525

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
BERLISS
最低订购量
重量 / Kilogram
1.2
Product Group - BDI
B04144
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
产品明细
Needle Bearing Roller Assembly
产品规格
1-3/4" X 3" X 1-3/4"
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 1-3/4" X 3" X 1-3/4"