https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-NR1-OASSY-STL-B-LH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJneE5DOHhNRFV4Tnpnek5UTXhOekkzT0M5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYMU5VVEY5Q1gweElYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdhYTcxYWRmMzA1OGFhNWUxZWY5NWQ2ZTM5NzM3YWQyNDMyYjdiM2Y2NzFkY2M3ZDA0MDhjNjA0NTQ2MzNlZTI
NSK
NSK
B-1616-OH
NSK NSK
描述
NSK B-1616-OH
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1" Bore; 1-1/4" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
B-1616-OH
BDI部件号
24666014
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/B-1616-OH/p/24666014
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0192661006245
重量 / Kilogram
0.043
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.0948
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1" Bore; 1-1/4" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米