https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-FC-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJneU9DOHhNRFV3TnpRMU1UZ3lOakl3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYMFpEWDBSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5YWY2OGRkZTE2ZDI0ZGVlMTI4NmU5YTlmNjU5OTNjMmRmMzUzYzBhY2NiZDlkODkyNGRkY2NjZTFkYjk0MDVj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-FC-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJneU9DOHhNRFV3TnpRMU1UZ3lOakl3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYMFpEWDBSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5YWY2OGRkZTE2ZDI0ZGVlMTI4NmU5YTlmNjU5OTNjMmRmMzUzYzBhY2NiZDlkODkyNGRkY2NjZTFkYjk0MDVj
KOYO
KOYO
B-34-OH
KOYO KOYO
描述
KOYO B-34-OH
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3/16" Bore; 11/32" Outside Diameter; 1/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
B-34-OH
BDI部件号
1085850
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/B-34-OH/p/1085850
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790336126
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
No
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Full Complement | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
B-34-OH
重量/磅
0.004
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3/16" Bore; 11/32" Outside Diameter; 1/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.344 英寸 | 8.738 毫米
孔径
0.188 英寸 | 4.775 毫米

